Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0803938
Cod. Produttore
0803938
Cod. EAN
4055626212173

Informazioni di prodotto

Etichetta, altamente flessibile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm

colore

Multicolore

larghezza

8000 mm

altezza

12 mm

lunghezza

0,07 mm

Produttore

Etichetta adesiva 80x60mm EMLPR Phoenix Contact