Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0803934
Cod. Produttore
0803934
Cod. EAN
4055626212142

Informazioni di prodotto

Etichetta in tessuto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichetta in tessuto, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 6 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 6000 mm

colore

Multicolore

larghezza

6000 mm

senza alogeni

altezza

12 mm

lunghezza

0,12 mm

Produttore

Etichetta adesiva 60x30mm EMLS Phoenix Contact