› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

ETICH.RULLO ADESIVA POLIEST. BIANCA

Cod. Rexel CBTA209RAW
Cod. Produttore TA209RAW
Cod. EAN 8017963148610

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere
  • Dimensioni: 9x20 mm
  • Colore: Bianco
  • Temperatura esercizio: -40/+150 °C
  • Autoestinguente: V0 UL 94
  • Resistenza strofinamento: CEI 16-7
  • Pz. per confezione: 10000
  • Serie: SmartRoll-Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta adesiva in poliestere, 9x20mm, colore bianco, per SmartRoll-Plus

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

9 mm

autoadesivo

lunghezza

20 mm

dicitura

Senza dicitura

ETICH.RULLO ADESIVA POLIEST. BIANCA