› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

ETH 20 MD V240AC

Cod. Rexel SN57995
Cod. Produttore 57995
Cod. EAN 8010152579950

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 240V AC ±10%
  • Corrente: 0,15A
  • Protezione: IP66
  • Temperatura: -50° +60°C
  • Classe temperatura: T3
  • Suoni selezionabili: 32 tonalità
  • Frequenze: 440÷2000 Hz
  • Serie: ETH 20 MD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirene elettroniche antideflagranti, le ETH 12 MD e ETH 20 MD garantiscono un livello acustico di alta gamma con possibilità di scegliere tra 32 tonalità differenti. Sirene elettroniche antideflagranti del Gruppo II per l’installazione in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22 (ETH 12 MD) e in aree con atmosfera esplosiva zona 1 e 2 (ETH 20 MD).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,15 A

Materiale del corpo

Metallo

numero di toni

32

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

ETH 20 MD V240AC