› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

ETH 12 MD V240AC

Cod. Rexel SN57996
Cod. Produttore 57996
Cod. EAN 8010152579967

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12/24V ACDC, 110-240V AC
  • Classe di temperatura: T6 (ETH 12 MD)
  • Grado di protezione: IP65 (ETH 12 MD)
  • Frequenze sonore: 340÷2000 Hz
  • Materiale corpo: Alluminio senza rame
  • Potenza massima: 12W (ETH 12 MD)
  • Certificazioni: ATEX II 2GD Ex d IIC T6 Gb
  • Serie: ETH 12 MD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirene elettroniche antideflagranti, le ETH 12 MD e ETH 20 MD garantiscono un livello acustico di alta gamma con possibilità di scegliere tra 32 tonalità differenti. Sirene elettroniche antideflagranti del Gruppo II per l’installazione in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22 (ETH 12 MD) e in aree con atmosfera esplosiva zona 1 e 2 (ETH 20 MD).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,07 A

Materiale del corpo

Metallo

numero di toni

32

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

ETH 12 MD V240AC