› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

ETH 12 MD V12/24DAC

Cod. Rexel SN57994
Cod. Produttore 57994
Cod. EAN 8010152579943

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12/24V ACDC, 110-240V AC
  • Classe di temperatura: T6 (ETH 12 MD), T3 (ETH 20 MD)
  • Grado di protezione: IP65 (ETH 12 MD), IP66 (ETH 20 MD)
  • Temperatura funzionamento: -20°+55°C / -50°+60°C
  • Livello acustico: 102-110 dB(A) a 1m
  • Suoni selezionabili: 32 tonalità
  • Materiale corpo: Alluminio senza rame
  • Serie: ETH 12 MD / ETH 20 MD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirene elettroniche antideflagranti, le ETH 12 MD e ETH 20 MD garantiscono un livello acustico di alta gamma con possibilità di scegliere tra 32 tonalità differenti. Sirene elettroniche antideflagranti del Gruppo II per l’installazione in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22 (ETH 12 MD) e in aree con atmosfera esplosiva zona 1 e 2 (ETH 20 MD).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

AC/DC

corrente assorbita

0,16 A

Materiale del corpo

Metallo

numero di toni

32

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

ETH 12 MD V12/24DAC