› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

ETH 12 MD V110AC

Cod. Rexel SN57997
Cod. Produttore 57997
Cod. EAN 8010152579974

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC
  • Classe temperatura: T6
  • Grado protezione: IP65
  • Frequenze suoni: 340÷2000 Hz
  • Corrente max: 0,16 A
  • Potenza max: 12 W
  • Corpo in lega di alluminio senza rame
  • Serie: ETH 12 MD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirene elettroniche antideflagranti, le ETH 12 MD e ETH 20 MD garantiscono un livello acustico di alta gamma con possibilità di scegliere tra 32 tonalità differenti. Sirene elettroniche antideflagranti del Gruppo II per l’installazione in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22 (ETH 12 MD) e in aree con atmosfera esplosiva zona 1 e 2 (ETH 20 MD).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

110 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,07 A

Materiale del corpo

Metallo

numero di toni

32

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

ETH 12 MD V110AC