› Distribuzione elettrica

ETD-SL-2T-I

Cod. Rexel CX2856595
Cod. Produttore 2856595
Cod. EAN 4017918876869

Informazioni principali

  • Tipo: Scaricatore sovratensioni
  • Collegamento: Serie
  • Elemento base: Varistore e spinterometro
  • Controllo: Termico
  • Segnalazione: Ottica guasto
  • Tensione nominale: 350 V AC
  • Serie: VAL-MS
  • Tipo: Tipo 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensioni tipo 2 con collegamento in serie da varistore e spinterometro a gas per elemento base VAL-MS, controllato termicamente, segnalazione ottica di guasto. Esecuzione: 350 V AC

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

ETD-SL-2T-I