Descrizione del prodotto
Alimentatori elettronici per lampade a scarica, uso indipendente con
coprimorsetto sdoppiato.
Alimentatore elettronico per uso indipendente, classe I. Utilizzabile per apparecchi
di illuminazione in classe di protezione I e II. Grado di protezione: IP20. Efficienza
energetica: A2. Capacità di carico ammessa: 20 - 120 pF. Lunghezza massima
dei cavi per la connessione della lampada: 1 m. Frequenza d’esercizio: 173 Hz.
Entrata ed uscita sullo stesso lato con morsetti rapidi a molle fermafili con apertura
a leva 0,75 - 2,5 mm2. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti M4.
Schermato contro i radiodisturbi. Incremento del 50% sulla vita della lampada.
Risparmio energetico fino al 25% rispetto all’utilizzo di alimentatori convenzionali.
Il cablaggio dell’alimentatore elettronico deve avvenire con cavo silicone doppio
isolamento adatto ad impulsi da 5 kV.
Protezione contro le extra tensioni di rete. Protezione in caso di disconnessione
della lampada. Protezione in caso di lampada guasta. Protezione in caso di
lampada a fine vita.