Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN36909
Cod. Produttore
36909
Cod. EAN
8010152369094

Informazioni di prodotto

EOS WM LT+LM RGB + SOUNDER 12/24VDAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le colonne di segnalazione EOS rappresentano la gamma più completa di soluzioni smart destinate alla comunicazione industriale e a bordo macchina. Il design liscio delle colonne preassemblate ne previene l’accumulo di polvere sulla superficie; i moduli luminosi, inoltre, appositamente sviluppati per una perfetta distribuzione della luce a 360° dispongono di una lente neutra (in opalino o trasparente) che permette una netta distinzione tra lo stato ON e OFF dei dispositivi, rendendoli adatti anche ad ambienti con alta luminosità. L’elevata protezione all’acqua (IP69K) dell’intera gamma e i diversi standard di comunicazione, mostrati nelle pagine a seguire, rendono la gamma EOS la soluzione ideale per ogni esigenza di segnalazione.

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Tubo

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di colori

5

numero di modalità

1

segnale acustico incorporato