Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN94734
Cod. Produttore
94734
Cod. EAN
8010152947346

Informazioni di prodotto

EOS WM LT I4.0 AN.+RGB+SOUNDER V24DC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sistema EOS I4.0 utilizza uno standard di comunicazione analogico. Connesso alla rete o ad un cloud, il sistema EOS I4.0 consente il controllo e il monitoraggio a distanza delle macchine e rientra pertanto nel programma Industria 4.0 per quanto riguarda l'interazione uomo-macchina (HMI). EOS I4.0 è disponibile in diverse configurazioni, composte da uno o due moduli luminosi RGB multicolore, modulo acustico (2 livelli di resa acustica), con connessione tramite connettore M12 oppure tramite cavo. La tensione di alimentazione della colonna è 24Vdc: il sistema è progettato per attivare la segnalazione luminosa (5 colori in modalità luce fissa o lampeggiante) e la segnalazione acustica con soglie di tensione in ingresso (regolabili 0-10Vdc) utilizzando una sola uscita analogica del PLC. Tramite isteresi, tutte le soglie di tensione sono protette da accensioni o cambi di colore indesiderati.

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Tubo

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di colori

5

numero di modalità

2

segnale acustico incorporato