Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN36908
Cod. Produttore
36908
Cod. EAN
8010152369087

Informazioni di prodotto

EOS WM LT+3LM G/A/R+SOUND A+ 12/24VDAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le colonne di segnalazione EOS rappresentano la gamma più completa di soluzioni smart destinate alla comunicazione industriale e a bordo macchina. Il design liscio delle colonne preassemblate ne previene l’accumulo di polvere sulla superficie; i moduli luminosi, inoltre, appositamente sviluppati per una perfetta distribuzione della luce a 360° dispongono di una lente neutra (in opalino o trasparente) che permette una netta distinzione tra lo stato ON e OFF dei dispositivi, rendendoli adatti anche ad ambienti con alta luminosità. L’elevata protezione all’acqua (IP69K) dell’intera gamma e i diversi standard di comunicazione, mostrati nelle pagine a seguire, rendono la gamma EOS la soluzione ideale per ogni esigenza di segnalazione.

diametro esterno

70 mm

altezza

315 mm

volume

100 DECIBEL

funzione acustica

funzione luce fissa

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP66

numero di elementi della colonna segnaletica

3

Grado di protezione (NEMA)

4X

Colore luce 1

Verde

Colore luce 2

Arancione

Colore luce 3

Rosso

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Produttore

EOS WM LT+3LM G/A/R+SOUND A+ 12/24V