Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN36901
Cod. Produttore
36901
Cod. EAN
8010152369018

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 24Vdc
  • Segnalazione luminosa: 5 colori RGB
  • Segnalazione acustica: 2 livelli
  • Modalità luce: fissa o lampeggiante
  • Ingresso analogico: 0-10Vdc
  • Connessione: M12 o cavo
  • Protezione soglie: isteresi
  • Serie: EOS I4.0
Descrizione del produttore: Il sistema EOS I4.0 utilizza uno standard di comunicazione analogico. Connesso alla rete o ad un cloud, il sistema EOS I4.0 consente il controllo e il monitoraggio a distanza delle macchine e rientra pertanto nel programma Industria 4.0 per quanto riguarda l'interazione uomo-macchina (HMI). EOS I4.0 è disponibile in diverse configurazioni, composte da uno o due moduli luminosi RGB multicolore, modulo acustico (2 livelli di resa acustica), con connessione tramite connettore M12 oppure tramite cavo. La tensione di alimentazione della colonna è 24Vdc: il sistema è progettato per attivare la segnalazione luminosa (5 colori in modalità luce fissa o lampeggiante) e la segnalazione acustica con soglie di tensione in ingresso (regolabili 0-10Vdc) utilizzando una sola uscita analogica del PLC. Tramite isteresi, tutte le soglie di tensione sono protette da accensioni o cambi di colore indesiderati.

diametro esterno

70 mm

altezza

208 mm

funzione luce fissa

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP66

numero di elementi della colonna segnaletica

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Colore luce 1

Verde

Colore luce 2

Rosso

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Produttore

EOS WM LT+2LM GREEN/RED 12/24VDAC G