›

EO-N/UT PRESA

Cod. Rexel CX0804139
Cod. Produttore 0804139
Cod. EAN 4055626226705

Informazioni principali

  • Tipo presa: N
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Colore: Grigio
  • Connessione: A vite
  • Montaggio: Su guida o diretto
  • Serie: EO-N/UT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa di corrente, per Brasile / Sudafrica e altri paesi, Piano d'inserimento tipo N, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), corrente nominale: 20 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, Contrassegno del paese: Brasile

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

58,9 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

250 V

numero di prese

1

Numero moduli DIN

2,5

grado di protezione (IP)

IP20

EO-N/UT PRESA