›

EO-N/UT/LED/GN

Cod. Rexel CX0803343
Cod. Produttore 0803343
Cod. EAN 4055626041865

Informazioni principali

  • Serie: THERMOMARK
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Dimensioni: 166x114x11,5 mm
  • Compatibilità: THERMOMARK PRIME/CARD
  • Funzione: Caricatore UCT-TMF
  • Protezione: Non indicata
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-TMF..., lunghezza: 0,166 m, larghezza: 114 mm, altezza: 11,5 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

EO-N/UT/LED/GN