›

EO-K/PT/LED

Cod. Rexel CX0803906
Cod. Produttore 0803906
Cod. EAN 4017918007799

Informazioni principali

  • Tipo: Scheda di siglatura
  • Formato: DIN A4
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Colla
  • Per morsetti spessore: 210 mm
  • Numero cartellini: 1440
  • Altezza campo testo: 3,8 mm
  • Serie: SK U/3,8 WH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda di siglatura, Din A4, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 210 mm, Numero dei cartellini singoli: 1440, altezza del campo di testo: 3,8 mm, larghezza del campo di testo: 186 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

210 mm

EO-K/PT/LED