›

EO-E/PT/SH/LED/GN

Cod. Rexel CX0803341
Cod. Produttore 0803341
Cod. EAN 4055626041841

Informazioni principali

  • Serie: THERMOMARK
  • Lunghezza: 0,166 m
  • Larghezza: 114 mm
  • Altezza: 10 mm
  • Compatibile con: THERMOMARK CARD
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Alloggiamento: schede US
  • Funzione: Caricatore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caricatore, per THERMOMARK CARD e THERMOMARK PRIME per l'alloggiamento di schede US, lunghezza: 0,166 m, larghezza: 114 mm, altezza: 10 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

EO-E/PT/SH/LED/GN