› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

EO-CF/UT PRESA

Cod. Rexel CX0804024
Cod. Produttore 0804024
Cod. EAN 4055626225661

Informazioni principali

  • Tipo inserimento: CF
  • Connessione: a vite
  • Colore: grigio
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Montaggio: su guida o diretto
  • Norme: VDE 0620-1, IEC 60884-1
  • Serie: EO-CF/UT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa di corrente, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

62,1 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero di prese

1

Numero moduli DIN

2,5

grado di protezione (IP)

IP20

EO-CF/UT PRESA