Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CX1068030
Cod. Produttore
1068030
Cod. EAN
4055626739571

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 250 V AC
  • Corrente nominale: 6 A
  • Fusibile: 5x20 mm, 6,3 A
  • Tipo connessione: vite
  • Colore: giallo
  • Montaggio: su guida o diretto
  • Norme: VDE 0620-1, IEC 60884-1
  • Serie: EO-CF/UT/LED/F/YE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Presa di corrente, con spia luminosa, fusibile 5 x 20 mm, 6,3 A, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: giallo, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania

profondità di incasso

62,1 mm

corrente nominale

6,3 A

tensione nominale

250 V

numero di prese

1

Numero moduli DIN

2,5

con spia di controllo

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

EO-CF/UT/LED/F/YE PRESA DA GUIDA DI