Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CX0804040
Cod. Produttore
0804040
Cod. EAN
4055626225807

Informazioni di prodotto

Presa di corrente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

62,1 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero di prese

1

Numero moduli DIN

2,5

con spia di controllo

grado di protezione (IP)

IP20