›

EO-CF/PT/LED/F/GN

Cod. Rexel CX0803204
Cod. Produttore 0803204
Cod. EAN 4055626010991

Informazioni principali

  • Descrizione: UCT1U-TM 5 MATERIALI UNICARD
  • Colore: bianco
  • Montaggio: bloccaggio
  • Spessore morsetti: 5,2 mm
  • Cartellini singoli: 72
  • Altezza campo testo: 10 mm
  • Larghezza campo testo: 5 mm
  • Serie: BLUEMARK, THERMOMARK, TOPMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm

EO-CF/PT/LED/F/GN
€ 3,42 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.