› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/15 PRESA DOP

Cod. Rexel CX1263628
Cod. Produttore 1263628
Cod. EAN 4063151375386

Informazioni principali

  • Tipo: Presa doppia
  • Interruttore: GFCI classe A
  • Tensione: 125 V AC
  • Corrente: 15 A
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida DIN/direct
  • Norme: UL 508A
  • Serie: EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa doppia, con disposizione verticale, interruttore differenziale integrato (GFCI classe A), Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 15 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: UL 508A, Contrassegno del paese: USA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

62,3 mm

corrente nominale

15 A

tensione nominale

125 V

numero di prese

2

Numero moduli DIN

5

con spia di controllo

grado di protezione (IP)

IP20

EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/15 PRESA DOP