› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

EO-AB/UT/LED/15 PRESA

Cod. Rexel CX0804155
Cod. Produttore 0804155
Cod. EAN 4055626226781

Informazioni principali

  • Tipo inserimento: AB 15A
  • Tensione nominale: 125 V AC
  • Corrente nominale: 15 A
  • Connessione: a vite
  • Colore: grigio
  • Montaggio: su guida o diretto
  • Norme: UL 508, IEC 60884-1
  • Serie: EO-AB/UT/LED/15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 15 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: UL 508, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: USA, Canada

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

58,9 mm

corrente nominale

15 A

tensione nominale

125 V

numero di prese

1

Numero moduli DIN

2,5

con spia di controllo

grado di protezione (IP)

IP20

EO-AB/UT/LED/15 PRESA