Prodotti /

Cod. Rexel
CX0804152
Cod. Produttore
0804152
Cod. EAN
4055626226767

Informazioni di prodotto

Presa di corrente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Presa di corrente, per Stati Uniti e altri paesi, Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 15 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: UL 508, Contrassegno del paese: USA

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

58,9 mm

corrente nominale

15 A

tensione nominale

125 V

numero di prese

1

Numero moduli DIN

2,5

grado di protezione (IP)

IP20