› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

EO-AB/PT/LED/S/15 PRESA

Cod. Rexel CX0804174
Cod. Produttore 0804174
Cod. EAN 4055626226958

Informazioni principali

  • Tipo: Presa con spia luminosa
  • Corrente nominale: 15 A
  • Tensione nominale: 125 V AC
  • Montaggio: guida DIN o diretto
  • Connessione: molla Push-in
  • Piano d'inserimento: tipo AB 15A
  • Normative: UL 508, IEC 60884-1
  • Serie: EO-AB/PT/LED/S/15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa di corrente, con spia luminosa, interruttore, Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 15 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: UL 508, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: USA, Canada

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

58,9 mm

corrente nominale

15 A

tensione nominale

125 V

numero di prese

1

Numero moduli DIN

2,5

con spia di controllo

grado di protezione (IP)

IP20

EO-AB/PT/LED/S/15 PRESA