Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900262643
Cod. Produttore
7638900262643
Cod. EAN
7638900262643

Informazioni di prodotto

Pila AA al litio Energizer PK4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le batterie Energizer® Ultimate Lithium™ sono le batterie professionali più durature al mondo nei dispositivi high-tech. Sul campo, in viaggio, quando la sostituzione della batteria diventa un inconveniente, Energizer® Ultimate Lithium™ fornisce la potenza affidabile, a prova di perdite e leggera che i professionisti richiedono. Ovunque lavori, che si tratti di un cantiere, manutenzione degli impianti, di un centro medico, di un ufficio commerciale o di un’aula scolastica: nessuna gamma di prodotti professionali dura più a lungo^, queste batterie AA mantengono i tuoi dispositivi elettronici pronti per il lavoro. Con un uso standard, sono a prova di perdite al 100% per proteggere i tuoi dispositivi di lavoro. E, se lavori all’aperto o in un ambiente in cui la temperatura può variare, queste batterie funzionano a temperature comprese tra -40ºC e 60ºC. Tutte queste prestazioni litio sono contenute in una batteria AA a lunga durata che pesa il 33% in meno rispetto a una normale alcalina, il che la rende ideala per i dispositivi portatili.

tensione nominale

1,5 V

larghezza

14,5 mm

Tipologia

Litio

peso

15 g

designazione della dimensione

Mignon

portata

3100 MILLIAMPEREHOUR

diametro

14,5 mm

designazione IEC

FR6

altra designazione

AA/AM 3

lunghezza

14,5 mm

impiego in zona antideflagrante

altezza inclusi i poli

50,5 mm

numero di celle

4

Produttore

ENR ULTIMATE LITHIUM AA FSB4

€ 17,14 x 1 pz.
(pz.)