Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900332872
Cod. Produttore
7638900332872
Cod. EAN
7638900332872

Informazioni di prodotto

Pila al litio Energizer PK1 da 9V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le batterie Energizer® Ultimate Lithium™ sono le batterie professionali più durature al mondo nei dispositivi high-tech. Sul campo, in viaggio, quando la sostituzione della batteria diventa un inconveniente, Energizer® Ultimate Lithium™ fornisce la potenza affidabile, a prova di perdite e leggera che i professionisti richiedono. Ovunque lavori, che si tratti di un cantiere, manutenzione degli impianti, di un centro medico, di un ufficio commerciale o di un’aula scolastica: nessuna gamma di prodotti professionali dura più a lungo^, queste batterie 9V mantengono i tuoi dispositivi elettronici pronti per il lavoro. Con un uso standard, sono a prova di perdite al 100% per proteggere i tuoi dispositivi di lavoro. Inoltre, se lavori all’aperto o in ambienti in cui la temperatura può variare, queste batterie funzionano a temperature comprese tra -40ºC e 60ºC. Tutte queste prestazioni litio sono contenute in una batteria 9V a lunga durata che pesa il 25% in meno rispetto a una normale alcalina, il che la rende ideala per i dispositivi portatili.

tensione nominale

9 V

larghezza

26,5 mm

Tipologia

Litio

peso

33,9 g

designazione della dimensione

Blocco

portata

3100 MILLIAMPEREHOUR

diametro

31,8 mm

designazione IEC

Altro

altra designazione

6 AM 6

lunghezza

17,5 mm

impiego in zona antideflagrante

altezza inclusi i poli

48,5 mm

numero di celle

1

Produttore

ENR ULTIMATE LITHIUM 9V FSB1

€ 17,74 x 1 pz.
(pz.)