Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900138757
Cod. Produttore
7638900138757
Cod. EAN
7638900138757

Informazioni di prodotto

Pila ricaricabile Energizer Power Plus PK2 D

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Le batterie ricaricabili D Energizer® Accu Recharge sono le prime al mondo realizzate con il 7% di batterie riciclate, fornendo prestazioni affidabili e di lunga durata, ideali per dispositivi elettrici esigenti. Progettate per fornire prestazioni senza compromessi, le batterie Energizer® Accu Recharge D ti permetteranno di continuare il lavoro anche quando utilizzi dispositivi o strumenti di lavoro ad alto consumo. In condizioni di utilizzo tipiche, le batterie ricaricabili Energizer® possono essere ricaricate centinaia di volte, per un massimo di 3 anni in totale, e mantengono la carica fino a 1 mese quando non vengono utilizzate. Affidatevi alle batterie Energizer® Accu Recharge Power Plus D per una potenza riutilizzabile costante.

tensione nominale

1,2 V

larghezza

34,2 mm

Tipologia

Idruro di nichel-metallo

peso

73 g

designazione della dimensione

Mono

portata

2500 MILLIAMPEREHOUR

diametro

34,2 mm

designazione IEC

HR20

altra designazione

D

scatola in plastica

lunghezza

34,2 mm

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

61,5 mm

numero di celle

2

temperatura ambiente

10 ... 25 °C