Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900138740
Cod. Produttore
7638900138740
Cod. EAN
7638900138740

Informazioni di prodotto

Pila ricaricabile Energizer Power Plus PK2 C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Le batterie ricaricabili C Energizer® Accu Recharge sono le prime al mondo realizzate con il 7% di batterie riciclate, fornendo prestazioni affidabili e di lunga durata, ideali per dispositivi elettrici esigenti. Progettate per fornire prestazioni senza compromessi, le batterie Energizer® Accu Recharge C ti permetteranno di continuare il lavoro anche quando utilizzi dispositivi o strumenti di lavoro ad alto consumo. In condizioni di utilizzo tipiche, le batterie ricaricabili Energizer® possono essere ricaricate centinaia di volte, per un massimo di 3 anni in totale, e mantengono la carica fino a 1 mese, quando non vengono utilizzate. Affidatevi alle batterie Energizer® Accu Recharge Power Plus C per una potenza riutilizzabile costante.

tensione nominale

1,2 V

larghezza

26,2 mm

Tipologia

Idruro di nichel-metallo

peso

66 g

designazione della dimensione

Baby

portata

2500 MILLIAMPEREHOUR

diametro

26,2 mm

designazione IEC

HR14

altra designazione

C

scatola in plastica

lunghezza

26,2 mm

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

50 mm

numero di celle

2

temperatura ambiente

10 ... 25 °C