Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900138771
Cod. Produttore
7638900138771
Cod. EAN
7638900138771

Informazioni di prodotto

Pila ricaricabile Power Plus PK1 Energizer da 9 V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Le batterie ricaricabili 9V Energizer® Accu Recharge sono le prime al mondo realizzate con il 7% di batterie riciclate, fornendo prestazioni affidabili e di lunga durata, ideali per dispositivi elettrici esigenti. Progettate per fornire prestazioni senza compromessi, le batterie Energizer® Accu Recharge 9V ti permetterano di continuare il lavoro anche quando utilizzi dispositivi o strumenti di lavoro ad alto consumo. In condizioni di utilizzo tipiche, le batterie ricaricabili Energizer® possono essere ricaricate centinaia di volte, per un massimo di 3 anni in totale, e mantengono la carica fino a 1 mese quando non vengono utilizzate. Affidati a Energizer® Accu Recharge 9V per una potenza riutilizzabile costante.

tensione nominale

1,2 V

larghezza

26,5 mm

Tipologia

Idruro di nichel-metallo

peso

42 g

designazione della dimensione

Blocco

portata

175 MILLIAMPEREHOUR

diametro

31,8 mm

designazione IEC

HR22

altra designazione

9V

scatola in plastica

lunghezza

17,5 mm

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

48,5 mm

numero di celle

1

temperatura ambiente

10 ... 25 °C

Produttore

ENR POWER PLUS NH22 BP1

€ 15,30 x 1 pz.
(pz.)