Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900297324
Cod. Produttore
7638900297324
Cod. EAN
7638900297324

Informazioni di prodotto

Pila alcalina C PK2 Energizer Power

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Power your devices with long-lasting and reliable Alkaline Power C batteries from Energizer for the expertise you expect at a great value. Energizer® Alkaline Power C batteries hold charge for up to 7 years while in storage, so you have power when you need it most. Keep your work tools and everyday devices going with the long-lasting energy of Energizer.

tensione nominale

1,5 V

larghezza

26,2 mm

Tipologia

Alcalina al manganese/zinco

peso

66 g

designazione della dimensione

Baby

portata

7560 MILLIAMPEREHOUR

diametro

26,2 mm

designazione IEC

LR 14

altra designazione

C/AM 2

lunghezza

26,2 mm

altezza inclusi i poli

50 mm

numero di celle

2