Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900247893
Cod. Produttore
7638900247893
Cod. EAN
7638900247893

Informazioni di prodotto

Pila alcalina AAA PK4 Energizer Power

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Power your devices with long-lasting and reliable AAA Alkaline Power batteries from Energizer for the expertise you expect at a great value. Energizer® Alkaline Power AAA batteries hold charge for up to 7 years while in storage, so you have power when you need it most. Available in multiple packs sizes, keep your work tools and everyday devices going with the long-lasting energy of Energizer.

tensione nominale

1,5 V

larghezza

10,5 mm

Tipologia

Alcalina al manganese/zinco

peso

11,5 g

designazione della dimensione

Micro

portata

1200 MILLIAMPEREHOUR

diametro

10,5 mm

designazione IEC

LR 03

altra designazione

AAA/AM 4

lunghezza

10,5 mm

altezza inclusi i poli

44,5 mm

numero di celle

4