Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900297409
Cod. Produttore
7638900297409
Cod. EAN
7638900297409

Informazioni di prodotto

Pila alcalina PK1 Energizer Power da 9 V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Power your devices with long-lasting and reliable Alkaline Power D batteries from Energizer for the expertise you expect at a great value. Energizer® Alkaline Power D batteries hold charge for up to 7 years while in storage, so you have power when you need it most. Keep your work tools and everyday devices going with the long-lasting energy of Energizer.

tensione nominale

9 V

larghezza

26,5 mm

Tipologia

Alcalina al manganese/zinco

peso

45 g

designazione della dimensione

Blocco

portata

625 MILLIAMPEREHOUR

diametro

31,8 mm

designazione IEC

6 LR 61

altra designazione

6 AM 6

lunghezza

17,5 mm

altezza inclusi i poli

48,5 mm

numero di celle

1