Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900326314
Cod. Produttore
7638900326314
Cod. EAN
7638900326314

Informazioni di prodotto

Torcia portatile a LED Energizer Pocket Light

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Così compatto e leggero che puoi portarlo ovunque. Ideale per tasche, borse e zaini Facile da usare, conun pratico interruttore a scorrimento Forma ergonomica per una presa confortevole Disponibile in 2 colori: Blu e Rosso 3 batterie alcaline AAA incluse

Tipologia

Torcia stilo

colore del corpo

Blu

ANSI

AAA

lunghezza

79 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Micro

peso totale

22 g

numero di batterie

2

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

No