Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900386660
Cod. Produttore
7638900386660
Cod. EAN
7638900386660

Informazioni di prodotto

Torcia portatile Energizer LED 2D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Resistenti agli urti e alimentate a LED, queste torce professionali sono ultra versatili in qualsiasi ambiente di lavoro. Interruttore a pulsante facile da usare Fino a 5 volte più luminoso della normale tecnologia LED Lunga durata Cordino incluso Design a coste per una presa sicura Sono necessarie 2 batterie D Dimensioni: (A)185x(P)60x(L)53 mm Peso: 76g

Tipologia

Torcia di segnalazione

colore del corpo

Rosso

ANSI

D

lunghezza

190 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IPX4

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Mono

peso totale

67 g

numero di batterie

2

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

No