Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900386677
Cod. Produttore
7638900386677
Cod. EAN
7638900386677

Informazioni di prodotto

Torcia portatile Energizer LED 2AA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Resistenti agli urti e alimentate a LED, queste torce professionali sono ultra versatili in qualsiasi ambiente di lavoro. Interruttore a pulsante facile da usare Fino a 5 volte più luminoso della normale tecnologia LED Lunga durata Cordino incluso Design a coste per una presa salda Sono necessarie 2 batterie AA Dimensioni: (A)155x(P)40x(L)40 mm Peso: 36g

Tipologia

Torcia di segnalazione

colore del corpo

Rosso

ANSI

AA

lunghezza

146 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IPX4

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Mignon

peso totale

35 g

numero di batterie

2

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

No