Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900423372
Cod. Produttore
7638900423372

Informazioni di prodotto

Pila alcalina AA PK20 Energizer Max Plus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Le batterie Energizer® MAX PLUS™ AA/AAA sono le nostre Alcaline N.1 a più lunga durata† e sono progettate per supportare dispositivi e strumenti di lavoro che richiedono energia. Le batterie MAX PLUS™ offrono prestazioni affidabili durante tutto l’utilizzo, soddisfacendo le esigenze di ogni professionista: fatte per durare, senza perdite. Progettate per soddisfare le esigenze dei dispositivi di oggi più esigenti di energia, le batterie MAX PLUS™ AA offrono un’alimentazione di lunga durata. Sia che si tratti di dispositivi di uso quotidiano come telecomandi e torce, o di dispositivi esigenti come walkie talkie e strumenti di misurazione, MAX PLUS™ non fallisce mai. E poiché si tratta di una batteria alcalina a lunga durata, utilizzerai meno batterie, creando così meno sprechi^. Le MAX PLUS™ sono ora disponibili nei nostri pacchi di batterie business, assicurandoti di non rimanere mai senza energia! Queste confezioni sono richiudibili, il che le rende facili da riporre e impilare, perfette per la conservazione della batteria, pur essendo un imballaggio riciclabile al 100% + . Infine, le batterie Energizer® MAX PLUS™ sono incredibilmente affidabili. Possono essere utilizzate in sicurezza senza provocare danni ai tuoi costosi dispositivi elettrici. Offrendo praticità e longevità, le batterie MAX PLUS™ AA resistono fino a 15 anni in stoccaggio, pur mantenendo la carica.

tensione nominale

1,5 V

larghezza

14,5 mm

Tipologia

Alcalina al manganese/zinco

peso

24 g

designazione della dimensione

Mignon

portata

2550 MILLIAMPEREHOUR

diametro

14,5 mm

designazione IEC

LR 6

altra designazione

AA/AM 3

lunghezza

14,5 mm

altezza inclusi i poli

50,5 mm

numero di celle

20

Produttore

ENR MAX PLUS E91 DP20 60/120

€ 31,49 x 1 pz.
(pz.)