Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900393187
Cod. Produttore
7638900393187
Cod. EAN
7638900393187

Informazioni di prodotto

Batteria a bottone alcalina Energizer PK1 LR9
Descrizione del produttore: Le batterie alkaline specialistiche Energizer® sono la scelta ideale per i dispositivi professionali di ogni giorno. Aspettati potenza e affidabilità a lunga durata, per fare un maggiore affidamento sui tuoi strumenti e dispositivi durante il lavoro. Energizer® offre una gamma completa di batterie miniaturizzate speciali a lunga durata. Che si tratti di un cardiofrequenzimetro o di un glucometro, di sistemi di accesso senza chiave, di telecomandi o orologi, le nostre batterie sono compatibili con i dispositivi della tua vita quotidiana, così puoi procedere tranquillamente con la tua giornata. Le batterie speciali Energizer® offrono affidabilità e prestazioni estreme, disponibili in una varietà di confezioni versatili, che le rendono la scelta perfetta per ogni “piccola” esigenza. Inoltre, senza aggiunta di mercurio. Cos’altro ti serve per il tuo dispositivo specializzato?

tensione nominale

1,5 V

larghezza

15,5 mm

Tipologia

Alcalina al manganese/zinco

peso

3,3 g

designazione della dimensione

Altro

portata

175 MILLIAMPEREHOUR

diametro

15,5 mm

designazione IEC

Altro

lunghezza

15,5 mm

altezza inclusi i poli

6,1 mm

numero di celle

1

Produttore

ENR LR9/EPX625G ALKALINE FSB1 ZM