Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900398212
Cod. Produttore
7638900398212
Cod. EAN
7638900398212

Informazioni di prodotto

Torcia portatile a LED Energizer

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luminosa e affidabile, la lanterna LED Energizer è un'ottima scelta per le esigenze quotidiane. Dotata di tecnologia LED di lunga durata, questa soluzione ergonomica brilla anche fino a 5 volte più luminosa rispetto alla tecnologia LED standard. Con la tecnologia POWER SWITCH, gli utenti hanno anche la flessibilità di funzionare con 2 o 4 batterie. Gli utenti possono essere pronti per situazioni quotidiane o di emergenza con solo batterie 2 D, oppure possono estendere l'autonomia per giorni con batterie 4 D. Con ore e ore di luce chiara e uniforme, gli utenti saranno preparati per un'ampia varietà di attività all'aperto e al chiuso.

Tipologia

Altro

colore del corpo

Rosso

ANSI

D

lunghezza

176 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IPX4

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Mono

peso totale

250 g

numero di batterie

4

Flusso luminoso regolabile

No