Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900326291
Cod. Produttore
7638900326291
Cod. EAN
7638900326291

Informazioni di prodotto

Torcia portatile Energizer Impact 2AA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Resistenti agli urti e alimentate a LED, queste torce professionali sono ultra versatili in qualsiasi ambiente di lavoro. Costruzione in gomma resistente Comodo supporto integrato per vivavoce Impugnatura antiscivolo Interruttore facile da usare quando si indossano i guanti Passante per cordino Dimensioni: (A)192x(P)73x(L)60 mm Peso: 425g

Tipologia

Torcia di segnalazione

colore del corpo

Nero

ANSI

AA

lunghezza

191 mm

materiale

Altro

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IPX4

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Mignon

peso totale

240 g

numero di batterie

2

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

No