Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900412802
Cod. Produttore
7638900412802
Cod. EAN
7638900412802

Informazioni di prodotto

Torcia frontale a LED 3AAA Energizer Vision HD+ Focus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con ogni Torcia frontale a LED, dotata di più modalità di illuminazione per una flessibilità dell’illuminazione, queste luci frontali professionali svolgono il lavoro con una luce LED luminosa e uniforme. Cinque modalità LED Modalità alta bianca Modalità bianca bassa Luce spot bianca Luce flood bianca Rosso per la visione notturna L’ottica personalizzata offre una visione diretta e periferica eccezionale Funzione di memorizzazione: salva l’impostazione di messa a fuoco preferita per la prossima volta La messa a fuoco digitale brevettata, amplia o restringe il raggio di luce Testa girevole per dirigere la luce della torcia dove necessario Fascio LED fino a 4 volte più luminoso del LED standard Resistente all’acqua, testato contro le cadute per sopravvivere a trattamenti duri Include 3 batterie AAA EnergizerMAX ® Peso: 53g

Tipologia

Lampada da testa

colore del corpo

Nero

ANSI

AAA

lunghezza

59 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IPX4

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Micro

peso totale

53 g

numero di batterie

3

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

Stadi