Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900270228
Cod. Produttore
7638900270228
Cod. EAN
7638900270228

Informazioni di prodotto

Torcia frontale a LED 3AAA Energizer Vision

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con ogni Torcia frontale a LED, dotata di più modalità di illuminazione per una flessibilità dell’illuminazione, queste luci frontali professionali svolgono il lavoro con una luce LED luminosa e uniforme. 2 modalità di illuminazione per controllare la luminosità e l’autonomia Il pulsante consente di selezionare la modalità alta o bassa Lunga durata Potente luce a LED bianca per qualsiasi progetto, all’interno e all’esterno Fino a 4 volte più luminosa rispetto alla tecnologia LED standard Perni per dirigere ila torcia dove è necessaria la luce La torcia frontale a LED include 3 batterie AAA Energizer MAX ® Peso: 51g

Tipologia

Lampada da testa

colore del corpo

Blu

ANSI

AAA

lunghezza

59 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IPX4

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Micro

peso totale

51 g

numero di batterie

3

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

Stadi