Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900414691
Cod. Produttore
7638900414691
Cod. EAN
7638900414691

Informazioni di prodotto

Torcia portatile Energizer Fusion compatta 2 in 1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La luce Energizer Compact 2-in-1 è dotata dell'innovativa tecnologia Light Fusion e fornisce sia una luce di area che spot in un design piccolo e versatile. L'esclusiva tecnologia Light Fusion offre un'illuminazione vibrante e uniforme dell'area per una varietà di attività. Con un design sottile e leggero, questa soluzione innovativa può essere facilmente inserita in tasche, cassetti e altro ancora per un facile accesso all'area o alla luce direzionale.

Tipologia

Altro

colore del corpo

Alluminio

ANSI

AAA

lunghezza

190 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Micro

peso totale

101 g

numero di batterie

2

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

No