Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900416886
Cod. Produttore
7638900416886
Cod. EAN
7638900416886

Informazioni di prodotto

Pila ricaricabile Energizer Extreme PK2 AA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le batterie ricaricabili Energizer® Accu Recharge sono le prime al mondo realizzate con il 22% di batterie riciclate (AA/AAA), fornendo prestazioni affidabili e di lunga durata. Progettate per fornire prestazioni senza compromessi, le batterie ricaricabili possono essere caricate più di una centinaia di volte. Con le batterie ricaricabili professionali di lunga durata, potrai contunuare il lavoro anche utilizzando dispositivi o strumenti di lavoro ad alto consumo. Progettate per fornire prestazioni senza compromessi, le batterie Energizer® Accu Recharge Extreme AA ti consentiranno di continuare il lavoro anche quando utilizzi dispositivi o strumenti di lavoro ad alto consumo. In condizioni di utilizzo tipiche, le batterie ricaricabili Energizer® possono essere ricaricate centinaia di volte, per una durata totale di 5 anni.

tensione nominale

1,2 V

larghezza

14,5 mm

Tipologia

Idruro di nichel-metallo

peso

27 g

designazione della dimensione

Mignon

portata

2300 MILLIAMPEREHOUR

diametro

14,5 mm

designazione IEC

HR6

altra designazione

AA

scatola in plastica

lunghezza

14,5 mm

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

50,5 mm

numero di celle

2

temperatura ambiente

10 ... 25 °C