Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900416879
Cod. Produttore
7638900416879
Cod. EAN
7638900416879

Informazioni di prodotto

Pila ricaricabile Energizer Extreme PK4 AAA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le batterie ricaricabili Energizer® Accu Recharge sono le prime al mondo realizzate con il 22% di batterie riciclate (AA/AAA), fornendo prestazioni affidabili e di lunga durata. Progettate per fornire prestazioni senza compromessi, le batterie ricaricabili possono essere caricate più di una centinaia di volte. Con le batterie ricaricabili professionali di lunga durata, potrai contunuare il lavoro anche utilizzando dispositivi o strumenti di lavoro ad alto consumo. Progettate per fornire prestazioni senza compromessi, le batterie Energizer® Accu Recharge AAA ti permetterano di continuare a lavorare anche quando utilizzi dispositivi o strumenti di lavoro ad alto consumo. In condizioni di utilizzo tipiche, le batterie ricaricabili Energizer® possono essere ricaricate centinaia di volte, per una durata totale di 5 anni.

tensione nominale

1,2 V

larghezza

10,5 mm

Tipologia

Idruro di nichel-metallo

peso

12 g

designazione della dimensione

Micro

portata

800 MILLIAMPEREHOUR

diametro

10,5 mm

designazione IEC

HR03

altra designazione

AAA

scatola in plastica

lunghezza

10,5 mm

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

44,5 mm

numero di celle

4

temperatura ambiente

10 ... 25 °C