Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900416862
Cod. Produttore
7638900416862
Cod. EAN
7638900416862

Informazioni di prodotto

  • Chimica: NiMH
  • Tensione nominale: 1,2 V
  • Capacità nominale: 800 mAh
  • Dimensioni: 44,5x10,5x3,8 mm
  • Peso tipico: 12 g
  • Resistenza interna: 100 mΩ carica
  • Temperatura operativa: 0-40 °C carica
  • Serie: NH12

Documentazione tecnica

Batterie ricaricabili Energizer AAA con tecnologia a idruro di nichel-metallo (NiMH) da 800 mAh, progettate per garantire una lunga durata e prestazioni elevate. Queste batterie micro HR03 offrono una potenza precaricata, pronte all'uso immediato, e sono ideali per dispositivi elettronici portatili che richiedono affidabilità e autonomia. Caratterizzate da due celle e realizzate con il 22% di materiali riciclati, combinano sostenibilità ambientale e alta efficienza energetica. La loro capacità consente un utilizzo prolungato, fino a cinque volte più a lungo rispetto alle batterie alcaline standard, rendendole una scelta eccellente per un uso quotidiano intenso. Paese di produzione: Giappone Descrizione del produttore: Le batterie ricaricabili Energizer® Accu Recharge sono le prime al mondo realizzate con il 22% di batterie riciclate (AA/AAA), fornendo prestazioni affidabili e di lunga durata. Progettate per fornire prestazioni senza compromessi, le batterie ricaricabili possono essere caricate più di una centinaia di volte. Con le batterie ricaricabili professionali di lunga durata, potrai contunuare il lavoro anche utilizzando dispositivi o strumenti di lavoro ad alto consumo. Progettate per fornire prestazioni senza compromessi, le batterie Energizer® Accu Recharge AAA ti permetterano di continuare a lavorare anche quando utilizzi dispositivi o strumenti di lavoro ad alto consumo. In condizioni di utilizzo tipiche, le batterie ricaricabili Energizer® possono essere ricaricate centinaia di volte, per una durata totale di 5 anni.

tensione nominale

1,2 V

larghezza

10,5 mm

Tipologia

Idruro di nichel-metallo

peso

12 g

designazione della dimensione

Micro

portata

800 MILLIAMPEREHOUR

diametro

10,5 mm

designazione IEC

HR03

altra designazione

AAA

scatola in plastica

lunghezza

10,5 mm

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

44,5 mm

numero di celle

2

temperatura ambiente

10 ... 25 °C

Produttore

Pila ricaricabile Energizer Extreme AAA alta durata strumenti lavoro

€ 9,67 x 1 pz.
(pz.)