Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900307504
Cod. Produttore
7638900307504
Cod. EAN
7638900307504

Informazioni di prodotto

Torcia portatile a LED compatta in metallo Energizer

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Costruzione in alluminio resistente Interruttore a scorrimento facile da usare Dimensioni comode da trasportare e riporre Supporti per il funzionamento a mani libere Fino a 4 volte più luminoso della tecnologia LED standard Lunga autonomia Capacità del segnale Morse Caratteristiche Tecnologia LED Funziona con 2 batterie AA

Tipologia

Altro

colore del corpo

Alluminio

ANSI

AA

lunghezza

103 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Mignon

peso totale

72 g

numero di batterie

2

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

No