Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900383911
Cod. Produttore
7638900383911
Cod. EAN
7638900383911

Informazioni di prodotto

Torcia a LED da lettura Energizer

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Design sottile, si ripiega e si blocca per una facile conservazione La clip versatile può essere fissata a oggetti di spessore inferiore a 0,5 pollici (13 mm). Il collo in gomma flessibile consente un posizionamento infinito della luce Comodo interruttore a scorrimento Il LED bianco caldo offre un contrasto eccellente e condizioni di lettura naturali 25 ore di autonomia Può illuminare oggetti fino a 4 metri, perfetto per la lettura, le attività domestiche o automobilistiche

Tipologia

Torcia stilo

colore del corpo

Nero

ANSI

Altro

lunghezza

244 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Pila a pastiglia

peso totale

29 g

numero di batterie

2

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

No