Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900393330
Cod. Produttore
7638900393330
Cod. EAN
7638900393330

Informazioni di prodotto

Pila alcalina Energizer PK2 A27

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Le batterie alkaline specialistiche Energizer® sono la scelta ideale per i dispositivi professionali di ogni giorno. Aspettati potenza e affidabilità a lunga durata, per fare un maggiore affidamento sui tuoi strumenti e dispositivi durante il lavoro. Energizer® offre una gamma completa di batterie miniaturizzate speciali a lunga durata. Che si tratti di un cardiofrequenzimetro o di un glucometro, di sistemi di accesso senza chiave, di telecomandi o orologi, le nostre batterie sono compatibili con i dispositivi della tua vita quotidiana, così puoi procedere tranquillamente con la tua giornata. Le batterie speciali Energizer® offrono affidabilità e prestazioni estreme, disponibili in una varietà di confezioni versatili, che le rendono la scelta perfetta per ogni “piccola” esigenza. Inoltre, senza aggiunta di mercurio. Cos’altro ti serve per il tuo dispositivo specializzato?

tensione nominale

12 V

larghezza

8 mm

Tipologia

Alcalina al manganese/zinco

peso

4,4 g

designazione della dimensione

Altro

portata

27 MILLIAMPEREHOUR

diametro

8 mm

designazione IEC

Altro

lunghezza

8 mm

altezza inclusi i poli

28,2 mm

numero di celle

2

Produttore

ENR A27 ALKALINE FSB2 ZM

€ 2,39 x 1 pz.
(pz.)