Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900295641
Cod. Produttore
7638900295641
Cod. EAN
7638900295641

Informazioni di prodotto

Pila alcalina Energizer PK2 A23

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Le batterie alkaline specialistiche Energizer® sono la scelta ideale per i dispositivi professionali di ogni giorno. Aspettati potenza e affidabilità a lunga durata, per fare un maggiore affidamento sui tuoi strumenti e dispositivi durante il lavoro. Energizer® offre una gamma completa di batterie miniaturizzate speciali a lunga durata. Che si tratti di un cardiofrequenzimetro o di un glucometro, di sistemi di accesso senza chiave, di telecomandi o orologi, le nostre batterie sono compatibili con i dispositivi della tua vita quotidiana, così puoi procedere tranquillamente con la tua giornata. Le batterie speciali Energizer® offrono affidabilità e prestazioni estreme, disponibili in una varietà di confezioni versatili, che le rendono la scelta perfetta per ogni “piccola” esigenza. Inoltre, senza aggiunta di mercurio. Cos’altro ti serve per il tuo dispositivo specializzato?

tensione nominale

12 V

larghezza

10 mm

Tipologia

Alcalina al manganese/zinco

peso

8 g

designazione della dimensione

Altro

portata

50 MILLIAMPEREHOUR

diametro

10 mm

designazione IEC

Altro

lunghezza

10 mm

altezza inclusi i poli

28,5 mm

numero di celle

2